Übersicht | "Gerätestecker mit Netzfilter"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A (5 Angebote) Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-103-780, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF... |
|
ab € 26,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 41,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,44* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,38* pro Stück |
| |
DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A (4 Angebote) Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-103-789, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32.5 mm, Höhe=52 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF... |
|
ab € 24,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,10* pro Stück |
| |
DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A (4 Angebote) Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-104-207, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=-888, ... |
|
ab € 25,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,25* pro Stück |
| |
DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>10<suffix></suffix>A (5 Angebote) Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-105-326, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=47 mm, Höhe=51 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, ... |
|
ab € 24,46* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,56* pro Stück |
| |
DD14 Gerätestecker mit Netzfilter <prefix></prefix>2<suffix></suffix>A (4 Angebote) Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-104-203, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=31.5 mm, Höhe=66 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=-888, ... |
|
ab € 26,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 19,82* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Gerätestecker mit Netzfilter | | | Gerätestecker mit Netzfilter - Stromanschluss und Entstörung in einem
Gerätestecker mit eingebautem Netzfilter stellen eine kompakte und einfache Möglichkeit dar, elektrische und elektronische Geräte mit einer elektrischen Schaltung samt Stromanschluss zu versehen, um elektrische Störungen von elektronischen Geräten in das Stromversorgungsnetzen zu begrenzen. Gleichzeitig bewirkt ein Netzfilter eine Verbesserung der Verträglichkeit gegen Störungen aus dem Stromnetz. Hier wird von einer Erhöhung der Störfestigkeit gesprochen. Die enthaltenen Netzfilter bestehen aus einer Kombination von Induktivitäten und Kondensatoren. Sie werden am Wechselstromnetz mit einer Spannung von 230 Volt betrieben. Netzfilter werden auch oft als sogenannte Tiefpässe bezeichnet. Ein Tiefpass unterdrückt hohe Frequenzen, während er Wechselspannungen mit niedrigen Frequenzen (zum Beispiel die Wechselspannung aus dem Stromnetz) nicht nennenswert beeinflusst. Die angebotenen Gerätestecker mit Netzfilter können in eine Vielzahl von Geräten (beispielsweise Netzteile) eingebaut werden. Der Anschluss der Verbraucher kann über Steckanschlüsse oder Lötanschlüsse erfolgen.
Der Aufbau des Netzfilters
Ein Netzfilter besteht aus mehreren Komponenten. Enthalten ist meistens eine stromkompensierte Drossel. Sie besteht aus zwei Wicklungen auf einem gemeinsamen Ferritkern (Ringkern). Diese Drossel unterdrückt wirksam Störströme. Der Betriebsstrom oder auch Nutzstrom, der zur Stromversorgung des angeschlossenen Gerätes dient, wird nicht weiter beeinflusst. Hochfrequente Oberwellen im Schaltnetzteil hingegen erfordern weitere Entstörungselemente. Diese können zum Beispiel aus unkompensierten Drosseln bestehen. Zur Dämpfung von Störspannungen zwischen den Zuleitungen enthalten die Netzfilter zusätzliche Kondensatoren, die auch als X-Kondensatoren bezeichnet werden. Zur Unterdrückung gleichphasiger Störspannungen, die zwischen Außenleiter und Neutralleiter gegenüber dem Schutzleiter auftreten, werden zusätzliche Kondensatoren eingesetzt, die sogenannten Y-Kondensatoren. Letztere besitzen in der Regel wesentlich kleinere Kapazitäten als die X-Kondensatoren und müssen besonders spannungsfest ausgeführt sein, um keinen Kurzschluss zum Gerätegehäuse bei starken Störungen (zum Beispiel Blitzeinschlägen in der Nähe) zu verursachen. Netzfilter werden häufig auch als passive Filter bezeichnet, da sie keine aktiven Bauelemente wie Transistoren besitzen. In vielen Netzfiltern sind zusätzlich Sicherungen enthalten, mit denen das Gerät zusätzlich abgesichert wird. Außerdem können die Netzfilter zusätzlich mit einem Netzschalter ausgestattet sein.
Der kapazitive Spannungsteiler aus den Y-Kondensatoren
Die zwei Y-Kondensatoren des Netzfilters bilden einen sogenannten kapazitiven Spannungsteiler. Durch diesen kann das Gerätegehäuse bei einer Unterbrechung des Schutzleiters eine Spannung gegen das Erdpotential führen. Aus diesem Grunde dürfen medizinische Geräte nur einen geringeren Ableitstrom haben. Netzfilter für den Einsatz in medizinischen Geräten besitzen deshalb eine andere Dimensionierung. Die hier eingesetzten Netzfilter besitzen Y-Kondensatoren mit geringeren Kapazitäten. Die Induktivitäten der enthaltenen Drosseln müssen daher entsprechend größer dimensioniert werden.
Gerätesicherungen, Netzschalter und Einbau der Netzfilter
- Viele der angebotenen Netzfilter enthalten Vorrichtungen, in die Gerätesicherungen eingesetzt werden können. Diese sollen die angeschlossenen Verbraucher schützen. Verwenden Sie nur Sicherungen mit den zulässigen Maximalwerten für die Netzfilter.
- Netzfilter mit eingebautem Netzschalter sind zum Beispiel dann von Vorteil, wenn beispielsweise Netzgeräte einfach geschaltet werden sollen, ohne den Netzstecker einzustecken oder zu ziehen.
- Beim Einbau der Netzfilter sollte darauf geachtet werden, dass die Gehäuse der Netzfilter nicht beschädigt werden können. Außerdem muss auf eine sichere elektrische Verbindung zwischen Gerätegehäuse und Netzfilter geachtet werden.
|
|