Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 6EC1 GERÄTESTECKER, NETZFILTER 6A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318857
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6EC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: CORCOM EC
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, te connectivity gerätestecker, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 6EC1, 2318857, 231-8857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,00*
    € 38,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,02*
    € 34,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,56*
    € 24,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0234006.MXP
    ab € 0,145*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.