Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...
Dieses Messer macht seinem Namen alle Ehre: Klein, handlich und vielseitig eignet es sich für eine Vielzahl von Schneideaufgaben in der Küche. Verwenden Sie es beispielsweise zum Putzen und Zerklei...
Der kompakte, traditionelle Küchenhelfer schneidet mühelos eine Vielzahl verschiedener Zutaten. Seine schmale, präzise Klinge ist 15 cm lang und läuft spitz zu. Damit kann das Swiss Modern Officeme...
Das Tanto Messer aus der Red Spirit Serie ist ein Schinkenmesser und Tranchiermesser mit extra breiter Klinge. Die kompromisslose Schärfe und die polierte Schneide lassen den Betrachter erahnen, mi...
Tourniermesser, Serie 1905 Klinge auf extreme Schärfe ausgelegt Geschwungene Klinge ist dem Schneidgut angepasst Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthalt...
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...
WÜSTHOF »Gourmet« Gemüsemesser, Länge: 205 mm, Klingenlänge: 80 mm Die Klingen der Messer werden mit einem Präzisionslaser aus Edelstahlplatten geschnitten. Ein umfangreiches Sortiment macht diese ...
Gemüsemesser 10 cm, hellviolett Giesser - Made in Germany SP-Messer- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet auf 56 Rockwell Härtegrade (+/- 1 Grad). - Die sehr feine Klingenoberfläc...
Mit dem Gemüsemesser aus der Serie ZWILLING® Gourmet schneiden Sie Ihr Gemüse mühelos in Scheiben, Würfel oder größere Stücke. Es besitzt eine Klinge aus besonders widerstandsfähigem Spezialstahl, ...