Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...
Schälmesser, Klingenlänge: 80 mm, weiß Die Klinge besteht aus hochwertigem deutschen Stahl (DIN 1.4116 / HRC55 2), gefertigt in einem Kalt-Härtungsverfahren für eine langanhaltende Klingenschärfe u...
Gemüsemesser 10 cm, braun Giesser - Made in Germany SP-Messer- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, gehärtet auf 56 Rockwell Härtegrade (+/- 1 Grad). - Die sehr feine Klingenoberfläche ver...
Ice Force-Messer: Die Leistung hält bis zu doppelt so lange an* Genießen Sie optimale Schneidergebnisse mit unserem hochwertigen Küchenmesser-Angebot, das Ihnen Langlebigkeit und modernes Design in...
Wie schon der Name vermuten lässt, ist ein chinesisches Kochmesser für die Zubereitung asiatischer Gerichte konzipiert. Doch das ist längst nicht alles. Denn aufgrund seiner Vielseitigkeit und sein...
Beschreibung Bereits mit dem Red Dot Design Award 2013 ausgezeichnet, ist die Seki Magoroku Composite Serie das Sinnbild für zeitgemäße Designexpertise aus dem Hause kai. Die Serie vereint Dynamik ...
Spickmesser Messina; Klingenlänge 11 cm, 21.5 cm (L); schwarz/silber Spickmesser aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl, extrem korrosionsbeständig. Gestanzte Klinge mit lang anhaltender Schärfe. Ergono...
Das Kochmesser von STUBAI ist ein vielseitiges Werkzeug für Ihre Küche! Mit einer hochwertigen Klinge aus rostfreiem Chrom-Molybdän-Edelstahl, die aus einem einzigen Stück geschmiedet wird, bietet ...
STUBAI Spickmesser geschmiedet, Klingenlänge: 100 mm, schwarz Klinge: rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, b...
Dieses Tourniermesser ist der Allrounder in Ihrer Küche. Mit seiner geschwungenen Klinge von 7 cm Länge schälen Sie perfekt Obst und Gemüse, ohne dass zu viel Fruchtfleisch verloren geht. Spitzensc...
Brot- und Konditormesser mit Griff aus Nussbaumholz Mit dem Swiss Modern Brot- und Konditormesser können Sie alle Brot- und Backwaren ganz leicht schneiden und portionieren. Auch Gemüse mit harten ...