Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
DSG Canusa 8694015951 Geflechtschlauch Schwarz Polyester 15 bis 27 mm 10 m Geflechtschlauch Canuflex flammgeschützt,halogenfrei Der Geflechtsschlauch bietet höchste Flexibilität und ausgezeichneten...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Lieferung als Abrollpackungen mit 100 m, Kunststoff-Geflechtschläuche halogenfrei Typ PLIOSIL-PET. Aus hochwertigem Thermoplast (PET), halogenfrei, speziell geeignet zum Bündeln von Kabelbäumen, au...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Polyester-Geflechtschlauch, 22CA165, QUADRIOS Dieser Kabelbündelungsschlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es darum geht, Kabel und Drähte zu schützen und zusammenzuführen. Diese...
Hergestellt aus robustem Polyester Hoch flexibel Gute Abriebfestigkeit Sehr hohe Oberflächenabdeckung 13 Größen für Durchmesser von 1-66 mm für einen optimalen Halt Anwendung finden die flexiblen H...
Polyester-Geflechtschlauch, 22CA166, QUADRIOS Dieser Kabelbündelungsschlauch ist die optimale und kostengünstige Lösung, wenn es darum geht, Kabel und Drähte zu schützen und zusammenzuführen. Diese...
Abschirmgeflecht, Typ=HEGEMIP-HY35, Alternative (Alias)=HEGEMIP-HY35, Bündeldurchmesser max.=40 mm, Bündeldurchmesser min.=30 mm, Material Schirmgeflecht=Kupfer, Typ=Flexibel, Serie=HEGEMIP-HY
Der Geflechtsschlauch bietet höchste Flexibilität und ausgezeichneten Abriebschutz. Er lässt sich schnell und einfach auf das zu schützende Objekt aufschieben und passt sich unregelmäßigen Formen u...
Produktpalette: PET Länge - metrisch: 5 m Länge - imperial: 16.4 ft Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Innendurchmesser: 25 mm Schlauchmaterial: PE (Polyester) Schla...
Hergestellt aus stabilem Polyester Selbstverlöschend Hoch flexibel Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen Gute Abriebfestigkeit Dieser Geflechtschlauch wurde speziell zum Abriebschutz für ele...