Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PETGY25BG5 GEFLECHTSCHLAUCH, 25MM, GRAU, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1297245
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PETGY25BG5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch polyester
geflechtschlauch
Produktpalette: PET
  • Länge - metrisch: 5 m
  • Länge - imperial: 16.4 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Geflechtsschlauch
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 25 mm
  • Schlauchmaterial: PE (Polyester)
  • Schlauchfarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geflechtschlauch 5m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PETGY25BG5, 1297245, 129-7245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,11*
    € 15,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 10,69*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.