Material: Vollweide; Farbe: natur; Form: eckig; Breite: 300 mm; vordere Höhe: 130 mm; hintere Höhe: 270 mm; Tiefe: 400 mm. Der Füllkorb mit der angeschrägten Form bietet Ihren Kunden eine anspreche...
Dieser ovale Brötchenkorb ist ideal für ein leckeres Frühstück oder die nächste Brotzeit. Frisches Brot, warme Brötchen und leckere Croissants können im Frühstückskörbchen ansprechend angerichtet u...
Stapelkörbe sind nicht nur überaus platzsparend, sondern lassen sich auch problemlos transportieren. Insbesondere wenn Sie auf möglichst wenig Raum viel unterbringen möchten, treffen Sie mit den St...
Brotkorb Fraser; 28x8 cm (ØxH); schwarz Brotkorb mit geraden, feinen Streben aus pulverbeschichtetem Stahl. Mit Gleitern. Lebensmittelecht und Pflegeleicht. Nicht spülmaschinengeeignet. Produktnumm...
Ob morgens, mittags oder abends: Obst sollte eigentlich jeden Tag in irgend einer Form auf dem Speiseplan stehen. Nicht umsonst gibt es das Sprichwort: „An apple a day keeps the doctor away“. Die r...
BÜFETT-KORB GN 1/1 (ohne Haube) außen ca. 57,5 cm x 36,5 cm - Höhe 8,0 cm Polypropylen-Rattan mit Drahtgestell zur Fixierung - passende Haube bitte separat bestellen.
Material: Vollweide; Farbe: natur; Form: eckig; Breite: 400 mm; vordere Höhe: 130 mm; hintere Höhe: 270 mm; Tiefe: 400 mm. Der Füllkorb mit der angeschrägten Form bietet Ihren Kunden eine anspreche...
Diese Etagere eignet sich ideal, um große Mengen Obst und Gemüse ansehnlich zu präsentieren und aufzubewahren. Doch auch Brot oder Brötchen finden in den 3 Körben auf einem Buffet ihren Platz. Das ...
APS Brot- und Obstkorb URBAN GN 2/4, 530 x 162 mm aus schwarzem Metall, Maße: (B)530 x (T)162 x (H)75 mm, mit rutschfesten Gummifüßchen an der Unterseite, stapelbar, spülmaschinengeeignet (30416) D...