Umkleidesitzbank BASIC, 2-seitig, Länge 2.000 mm, 2x 8 Haken Die Umkleidesitzbank BASIC, 2-seitig hat ein robustes Gestell aus Stahl sowie stabile Sitz- und Rückenlehnen aus Hartholz. An der Hakenl...
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenl...
9900040061, Garderobenbank, stapelbar Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit. , Gestell: Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter , Sitzfläche: ...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Deinen Wohnbereich. Verstaue in der Aufbewahrungsbank ganz bequem Kissen, Decken und Zeitschriften im Wohnzimmer oder Bettwäsche...
Garderobenbank HPL, mit Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Deko...
Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr · Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr · Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die ...
9900040062, Garderobenbank, stapelbar Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit. , Gestell: Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter , Sitzfläche: ...
Diese Sitzbank ist eine vielfältige Sitzgelegenheit für Dein Zuhause. Ob als Sitzgelegenheit im Wohnzimmer oder Wintergarten, als Bettbank im Schlafzimmer oder beim Schuhe anziehen im Flur, die Ban...
Garderobenbank HPL, ohne Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit D...
Garderobenbank HPL, ohne Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit D...
Doppelseitge Garderobenbank, Basic, Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderobenl...
9900040063, Garderobenbank, stapelbar Diese Garderobenbänke können platzsparend gelagert werden. Sie sind jederzeit einsatzbereit. , Gestell: Stahl-Rundrohr, abriebfeste Bodengleiter , Sitzfläche: ...
Die elegante Sitzbank mit schimmerndem Samtbezug und schwarzem Eisengestell fällt jedem Gast sofort auf. Egal, ob als Samtbank vor dem Bett, als Garderobensitzbank im Eingangsbereich oder als beque...
Garderobenbank HPL, ohne Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit D...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Ihren Wohnbereich. Verstauen Sie Kissen, Decken, Zeitschriften im Wohnzimmer oder die Spielsachen im Kinderzimmer in der Aufbewa...