Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Galileo-Thermometer

  Galileo-Thermometer  (6 Angebote unter 30.804.582 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Galileo-Thermometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Galileo-Thermometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SP Bel-Art, H-B DURAC Galileo Thermometer; 16 to36C (60 to 100F), 11 Spheres, 24 (1 Angebot) 
SP Bel-Art, H-B DURAC Galileo Thermometer; 16 to36C (60 to 100F), 11 Spheres, 24 in.
Bel-Art (LMS)
B62000-0200
€ 132,98059*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer (4 Angebote) 
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI 18.1016.01.54 Nach der Idee von Galileo Galilei gefertigt Faszinierende Methode der Temperat...
TFA Dostmann
18.1016.01.54
€ 32,07*
pro Stück
 
 Stück
SP Bel-Art, H-B DURAC Galileo Thermometer; 18 to26C (64 to 80F), 5 Spheres, 11 (1 Angebot) 
SP Bel-Art, H-B DURAC Galileo Thermometer; 18 to26C (64 to 80F), 5 Spheres, 11 in.
Bel-Art (LMS)
B62000-0800
€ 79,04167*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Bunt (5 Angebote) 
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Bunt Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI 18.1017.01.54 Nach der Idee von Galileo Galilei gefertigt Faszinierende Methode der Tem...
TFA Dostmann
18.1017.01.54
€ 76,21*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Transparent (4 Angebote) 
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Transparent Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI 18.1019 Nach der Idee von Galileo Galilei gefertigt Faszinierende Methode der Te...
TFA Dostmann
18.1019.01.54
€ 44,07*
pro Stück
 
 Stück
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Transparent (4 Angebote) 
TFA Dostmann Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI Thermometer Transparent Flüssigkeitsthermometer GALILEO GALILEI 18.1018.01.54 Nach der Idee von Galileo Galilei gefertigt Faszinierende Methode ...
TFA Dostmann
18.1018.01.54
€ 25,93*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Galileo-Thermometer
^

Galileo-Thermometer - Dekorative Temperaturmesser für Innenräume

Das Galileo-Thermometer sieht im ersten Moment nicht nach einem gewöhnlichen Thermometer aus, doch zeigt es die Raumtemperatur bis auf das Grad genau an. Diese Glassäulen mit den farbigen Kugeln darin sind zudem ein schöner Blickfang und eignen sich auch für Unterrichtszwecke, um das Verhalten bestimmter Flüssigkeiten bei Temperaturveränderungen zu demonstrieren. Benannt wurde dieses ungewöhnliche Thermometer nach Galileo Galilei, der zwar nicht als Erfinder fungierte, doch das Prinzip dahinter entdeckte.

So funktioniert das Galileo-Thermometer

Galilei fand heraus, dass die Dichte von Flüssigkeiten auf Temperaturveränderungen reagiert. Und nach diesem Prinzip arbeitet das Galileo-Thermometer: Ein schmaler Glaszylinder ist mit einer Flüssigkeit gefüllt, in der mehrere Kugeln von unterschiedlichem Gewicht schwimmen. In diesen Kugeln befindet sich ebenfalls eine Flüssigkeit, die in verschiedenen Farben gefärbt ist. Bei zunehmender Wärme dehnt sich die Flüssigkeit im Zylinder aus und verringert dadurch ihre Dichte. Gleichzeitig nimmt der Auftrieb der kleinen Glaskörper ab. Diese sind in Bezug auf das Gewicht so berechnet, dass jede von ihnen bei einer bestimmten Temperatur nach unten absinkt.

Die Temperatur ablesen

Jede Kugel ist mit einem kleinen Plättchen oder einer anderen Art von Markierung versehen, auf der die Temperatur abgelesen werden kann. Sie sind in Temperaturschritte von 1 oder 2 Grad unterteilt. Abgelesen wird die Temperatur in der Regel bei der untersten der oben schwimmenden Kugeln – nicht bei den abgesunkenen. Wenn sich eine Kugel relativ mittig zwischen den abgesunkenen und den schwimmenden befindet, liegt die Temperatur zwischen dem Wert der untersten schwimmenden und der mittig schwebenden Kugel.

Diese Messbereiche sind möglich

Diese Thermometer gibt es in unterschiedlichen Größen mit etwa 5 bis 10 Kugeln. Je weniger Kugeln sich in der Glasröhre befinden, umso kleiner ist der Messbereich. Größere Modelle dagegen sind oft mit bis zu 8 Kugeln ausgestattet und der Messbereich reicht von circa + 18 Grad bis zu + 28 Grad. Alles, was darüber oder darunter liegt, wird nicht angezeigt. Befinden sich alle Kugeln unten oder oben, können keine genauen Werte abgelesen werden. Für exakte Temperaturmessungen in einem großen Bereich ist ein digitales Thermometer besser geeignet. Da sich in den Galileo-Thermometern in der Regel Ölen und Alkohol befinden, ist beim Umgang damit etwas Vorsicht geboten. Sie sollten deshalb immer außer Reichweite von Kindern aufgestellt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.