Stromerzeuger Inverter (Benzin) Te-Ig 3500 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TE-IG 3500 liefert Energie an jedem Ort. Dafür sorgt der kraftvolle, robuste und emissionsarme 4-Takt-Antriebsmotor. So...
Einhell TC-PG 25/1/E5 4-Takt Stromerzeuger 230 V 38 kg 2100 W Stromerzeuger TC-PG 25/1/E5 Benzin Emissionsarmer Motor Zwei 230V-Steckdosen Voltmeter 15L Tank mit Füllstandanzeige Der Stromerzeuger ...
Einhell TC-PG 65/E5 4-Takt Stromerzeuger 8 kW 230 V,400 V 79.05 kg 3200 W Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 65/E5 Kraftvoller, robuster und sauberer 4-Takt-Antriebsmotor Zwei 230V-Abnehmer oder ...
Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 Der Einhell Stromerzeuger (Benzin) TC-PG 55/E5 wird durch einen kraftvollen, robusten und sauberen 4-Takt-Motor angetrieben und ist zudem emissionsarm durch die E...
Einhell Einhell Stromerzeuger TC-PG 35/E5 4-Takt Stromerzeuger 4.1 kW 230 V 41.9 kg 2600 W Stromerzeuger TC-PG 35/E5 Zwei 230V-Steckdosen Voltmeter Emissionsarmer Motor Der Stromerzeuger TC-PG 35/E...
Stromerzeuger Serie PX, PX 8000 AVR, Benzin, 230/400 V, Leistung 4,0 kW, 1,3 / 4,0 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentli...
Stromerzeuger Benzin PMi 3000 - 230V PR282SXI000Leise und komfortabel - Diese Inverter Serie ist die optimale Lösung für einen geräuscharmen Betrieb in Verbindung mit geringem Kraftstoffverbrauch u...
Stromerzeuger Serie PX, PX 4000 AVR, Benzin, 230 V, Leistung 2,3 kW, 2,3 kW. Die mobile Stromquelle für Handwerk, Haus und Garten. Ideal für den anspruchsvollen Heimwerker oder gelegentlichen profe...
Stromerzeuger Benzin WX 3200 - 230V PR242SXIZ00Handlich und vielseitig einsetzbar - Diese Modelle sind sowohl für den Einsatz im Baustellen- / Werkzeugbereich geeignet, als auch im privaten Bereich...
Stromerzeuger Benzin WX 6250 - 230V PR552TXBZ00Handlich und vielseitig einsetzbar - Diese Modelle sind sowohl für den Einsatz im Baustellen- / Werkzeugbereich geeignet, als auch im privaten Bereich...