Die Fußbodenheizung - eine flexible und vielseitige Lösung für nahezu jeden Bodenbelag
Die Fußbodenheizung bietet gegenüber herkömmlichen Heizungssystemen,deutliche Vorteile in Hinsicht auf Hygiene, Komfort und Kosteneinsparung. Dabei handelt es sich bei einer Fußbodenheizung eigentlich um eine Flächenheizung, da mit diesem Heizungssystem die gesamte Fläche des Fußboden beheizt wird. Im Gegensatz zum
Heizkörper, geben Fußbodenheizungen deutlich mehr Strahlungs- als Konvektionswärme ab, weshalb hier die Strahlungswärme
ähnlich wie bei einem Kamin als weitaus angenehmer und behaglicher empfunden wird.
Unabhängig davon, ob Ihre Anforderung an die Heizung groß oder klein, privat oder gewerblich sind, Fußbodenheizsysteme gewähleisten effiziente und komfortable Wärme in jedem Neu und Altbau.
Verschiedene Heizsysteme
Flächenheizungen,
wie die Fußbodenheizung, werden im, auf oder unter dem
Bodenbelag installiert. Je nach
Anwendungsgebiet, greift man deshalb bei der Installation auf
verschiedene Heizsysteme zurück.
Nasssysteme:
Bei dieser Art von Fußbodenheizung, werden die
Rohre,
die überwiegend aus Polyehylen bestehen, direkt unter oder im
Estrich verlegt,
fixiert und danach am
Heizkessel angeschlossen. Die Verlegung der
Warmwasserheizrohre
kann hier entweder in modularer, mäanderförmiger oder
bifilarer Form erfolgen, was zu einer verbesserten Wärmeverteilung
im Raum führt.
Trockensysteme:
Trockensysteme,
kommen vorwiegend in der Altbausanierung, speziell jedoch bei
niedrigen
Fußbodenaufbauten
zum Einsatz. Hier erfolgt die Verlegung der Rohre oder Heizelemente
im trockenen. Das heißt, die Rohre oder
Heizmatten
werden nicht wie beim Nasssystem im Estrich verlegt, sondern können
unter den jeweiligen Bodenbelägen wie Laminat, Parcket oder
Fliesen verlegt werden. Besondere Dünnbettheizmatten,
die mit einem präzisen
Thermostat
geregelt werden, können dank ihrer geringen Höhe von ca. 4
mm je nach Hersteller, sogar unter Tepichböden sowie Linoleum
verlegt werden.
Vorteile gegenüber anderen Heizungsanlagen
- Freie Gestaltung der Räumlichkeiten ohne störende Heizkörper
- Problemlose Montage in bereits bestehende Heizungsanlagen
- Keine Staubpartikel und Mikroorganismen in der Luft
Sie suchen mehr für die Installation?
In unserem Bereich
Haus und Gebäudetechnik finden Sie alles was Sie für eine erfolgreiche Installation benötigen.