REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 120m RAUTHERM S 17 X 2,0 120m RAUTHERM S 17 x 2,0 Bund 120m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-X...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 14 x 1,5 mm, Bund 600 m RAUTHERM SPEED 14 x 1,5 600 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 120 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 120 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM S Rohr PE-Xa 17 x 2,0 mm, Bund 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa - sauerstoffdicht nach DIN 4726 Mat...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 240 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 Bund 240 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zula...
REHAU RAUTHERM SPEED Rohr PE-Xa 16 x 1,5 mm, Bund 500 m RAUTHERM SPEED 16 x 1,5 500 m Anwendung: - für die Heizungsinstallation - Anwendungsklasse: 4 - 8 bar Zulassung: - DIN CERTCO Registrierung: ...