Edelstahlpoller, zum Einbetonieren, Ø 60 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller eine...
Ladesäulen Rammschutz-Poller aus Edelstahl, H 800 mm, Reflexringe weiß, zum Einbetonieren optisch ansprechender und wirkungsvoller Schutz für Ladesäulen zur farblichen Abstimmung von Ladesäulen und...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Mit seinem eleganten Design und hochwertigem Material ist dieser Pfosten die ideale Lösung für Ihre Sicherheitsbedürfnisse. Der Lieferumfang beinhaltet eine Edelstahl-Kappe, die dem Pfosten einen z...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Edelstahlpoller, zum Einbetonieren, Ø 76 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe verleiht dem Poller eine...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...
Elegante, vandalensichere Pollerleuchte, engstrahlend, radial symmetrisch, mit leistungsstarker Optik. Elektronisches,: nicht dimmbares Betriebsgerät. IP66 Schutzklasse II. Mast und Sockel: Alumini...
Edelstahlpoller, zum Herausnehmen, mit Dreikantverschluss, Ø 108 mm. Ein handwerkliches Meisterstück: Edles Material in aufwendiger Verarbeitung. Der nahtlose Übergang zur hochglanzpolierten Kappe ...
Absperrpfosten aus Stahl SPU 761 rot/weiß zum Einbetonieren Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/weiß Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren ortsfest Oberfläche/Material: Stahl feu...
Der 'Delion LED' ist ein hochwertiger Leuchtpoller, mit einem Durchmesser von 98 mm und einer Höhe über Flur von 870 mm. Er eignet sich ideal als stilvolle Beleuchtung im Außenbereich. Der Leuchtpo...