Leistung = 1,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 4,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0 → 500...
Durch die stufenlose Regulierung der Drehzahl mit einem Frequenzumrichter kann man beim Abfüllen und Dosieren die gewünschte Fördermenge exakt einstellen. Die Drehrichtung lässt sich umkehren. Vers...
SINAMICS Ausgangsdrossel für Power Module FSC unterbaufähig Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C. A...
SINAMICS Power Module PM240-2 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S, Umgebungstemperatur -10 bis +50°...