Leistung = 4 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 13,6 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = RS-232, RS485-Modbus IP Schutzart = IP66 Ausgangsfreq...
Leistung = 7,5 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 400 V ac Nennstrom = 22,1 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = RS-232, RS485-Modbus IP Schutzart = IP66 Ausgangsfr...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. Frequenzumrichter ATV630, 125 HP, 380-480V, IP21. Abmessungen 290 x 922 x 323 mm, Leistung KW 90 kW. Ausgangsfre...