SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC200-240V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...
Frequenzumrichter, ATV950U07N4U, Schneider Electric Der drehzahlvariable Antrieb ATV950 hat eine Nennleistung von 0,75 kW/1 PS und ist für den Betrieb in einem Spannungsbereich von 380-480 V ausgel...
Frequenzumrichter, ATV950U07N4EU, Schneider Electric Der altivar process ATV900/ATV950 ist ein drehzahlvariabler Antrieb mit einer Nennleistung von 0,75 kW oder 1 PS, geeignet für Eingangsspannunge...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. IP55 mit Lasttrennschalter Vario. Frequenzumrichter ATV650, mit Hauptschalter. Abmessungen 264 x 678 x 300 mm, L...
Frequenzumrichter, ATV650U07N4EU, Schneider Electric Dieser altivar process ATV600 Frequenzumrichter kann 3-Phasen-Synchron- und Asynchronmotoren antreiben. Dieser Frequenzumrichter verfügt über ei...
Altivar 600 Prozess Frequenzumrichter - Umrichter zum Betrieb und Schutz von Pumpen. IP55. Frequenzumrichter ATV650, mit Hauptschalter. Abmessungen 264 x 678 x 272 mm, Leistung KW 0,75 kW. Ausgangs...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...
Frequenzumrichter, ATV650U07N4U, Schneider Electric Der Altivar Process ATV600/ATV650 ist ein drehzahlvariabler Antrieb mit einer Nennleistung von 0,75 kW (1 PS) und einem Spannungsbereich von 380-...
SINAMICS G120X Bemessungsleistung: 0,75kW bei 110% 60S, 100% 240s ungefiltert 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Umgebungstemperatur -20 bis +45°C Baugröße: FSA Schutzart IP20 / UL open Type Frequenzumric...