Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800/1000 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch zeitgemässe Erscheinung und Flexibili...
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 1200 mm Plattenstärke 25 mm Vertiefung rechts Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer 4-Fußgestell aus Stahl verchromt Ro...
Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrtritt der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Aussergewöhnlich, anders... klingt...
Der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Abmessungen 1800 x 800/1000 (B x T) mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder ...
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 1200 mm Plattenstärke 25 mm Vertiefung rechts Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer 4-Fußgestell aus Stahl verchromt Ro...
Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Genau dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen 1800 x 800/1000,00 (B x T) mm. Die Freiform-Tischplatte weist t...
Die Einrichtung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, clePKr und modern sein. Exakt dies PKrkörpert der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch ERGO-T in den M...
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 1400 mm Plattenstärke 25 mm Vertiefung links Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- u...
Eine echte PKrstärkung für Ihr Mobiliar. Exakt dafür steht der elektrisch höhenPKrstellbare Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm. Die Freiform-Tischplatte erfüllt zum Tei...
Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 1800 x T 800/1000,00 mm grosse Schreibtisch ERGO-T, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumb...
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 1400 mm Plattenstärke 25 mm Vertiefung links Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- u...
Was halten Sie von einem 1800 mm breiten und 800/1000,00 mm tiefen ERGO-T Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Variabili...
Höhenverstellbarer Freiform-Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 720 - 840 x 1600 x 1400 mm Plattenstärke 25 mm Vertiefung links Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- u...
Der Schreibtisch DRIPK UP 2 in den Massen B 1800 x T 800/1000,00 mm ist elektrisch höhenPKrstellbar und erfüllt alle Anforderungen an eine zeitgemässe Arbeitsplatzgestaltung. Aussergewöhnlich, ande...
Wie wäre es mit einem 1800 mm breiten und 800/1000,00 mm tiefen Schreibtisch, der elektrisch höhenPKrstellbar ist und sich vor allem im Grossraumbüro clePKr durch Modernität und Flexibilität auszei...