Mit Hilfe dieser 15-Meter-Rolle weißen matten 105 g/m² Bannerhartpapiers wird die Druckausgabe Ihres EPSON Tintenstrahldruckers auf ein Maximum optimiert. Ideal geeignet für 5m-Partybanner, Geschäf...
Mit dem Professionellen Fotopapier Luster, einem professionellen Fotopapier mit glänzender Struktur, erhalten Sie lebendige Farb- und beeindruckende Schwarzweißdrucke. Damit gelingt Ihnen auch zu H...
Glatte Struktur mit warmem Weißton für Drucke ohne Glanz. Ideal für Schwarzweiß- und Farbfotos sowie für Kunstdrucke, auf denen warme Farben und Grautöne wundervoll zur Geltung kommen
Fotopapier mit professionellem Studio-Finish für langlebige Fotoprints in herausragender Qualität und außerordentlicher Farbstabilität. Mit seiner umfassenden Farbwiedergabe steigert dieses schwere...
Unser Premium Luster Photo Paper eignet sich hervorragend für digitale Grafiken und für alle Epson Original Tinten. Das Druckmedium liefert hoch gesättigte Ausdrucke, indem es maximale Farbdeckung ...
Premium Semigloss Fotopapier (250) liefert stark gesättigte Fotoabdrucke durch maximale Farbdeckung und eine hohe D-Max für echte fotografische Reproduktionen. Seine 265 Mikron kunststoffbeschichte...
Epson Traditional Photo Paper ist ein Durchbruch in der Papierherstellung. Es wurde exklusiv für den Gebrauch mit Epsons UltraChrome K3 Tinte entworfen, und zwar in Zusammenarbeit mit vielen der fü...
Hahnemühle Sugar Cane erweitert die Natural Line um ein FineArt Inkjet Papier aus einem schnell nachwachsenden, natürlichen Rohstoff – Zuckerrohr. 70% des umweltfreundlichen FineArt Inkjet Papiers ...
Hahnemühle William Turner ist ein im traditionellen Rundsiebverfahren hergestelltes Aquarellpapier mit einer für die FineArt Anwendung optimierten Beschichtung. Das weiße Baumwollpapier ist frei vo...
Hahnemühle Photo Rag Bright White ist ein hellweißes Baumwoll-Künstlerpapier mit einer speziell auf die FineArt Anwendung abgestimmten Inkjet-Beschichtung. Die sanft ausgeprägte Filzstruktur und di...
Canon Premium Fine Art Rough Paper A2 ist ein hochwertiges Papier aus Baumwolle, das speziell zur Produktion von hochwertigen Bildern mit Pigmenttinte entwickelt wurde. Seine leicht raue Oberfläche...