Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt
Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt
Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt
Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt
Hahnemühle William Turner Fotopapier A2 Weiß Matt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96677214
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10641624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Hahnemühle William Turner ist ein im traditionellen Rundsiebverfahren hergestelltes Aquarellpapier mit einer für die FineArt Anwendung optimierten Beschichtung. Das weiße Baumwollpapier ist frei von optischen Aufhellern und besticht durch seine einmalige Haptik und Oberflächentextur. Die feine, dennoch stark ausgeprägte Filzstruktur des Echt-Büttenpapiers verleiht Fotografien und Kunstreproduktionen eine bestechende Tiefe und Dreidimensionalität. Die matte Premium-Inkjet-Beschichtung garantiert ein exzellentes Druckergebnis mit hervorragender Farb- und Detailwiedergabe, eindrucksvollen Kontrasten und tiefem Schwarz. William Turner ist säure- und ligninfrei und erfüllt höchste Anforderungen an die Alterungsbeständigkeit. Die charakteristische Haptik und Struktur sorgt für außergewöhnliche und effektvolle FineArt- und Kunstreproduktionen mit künstlerischen Flair.
Weitere Informationen:
Merkmale
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
190 g/m²
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Papiergröße
A2
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Materialbeschreibung (Name, %)
100% Cotton
Beste Verwendung
Foto, Production
Blätter pro Packung
25 Blätter
Weißgrad des Papiers
88,5
Druckmedien - Stärke
420 µm
Undurchsichtigkeit
96.5 %
pH-Wert
8,3
Zertifizierung
EN ISO 536, EN ISO 534, ISO 2471, DIN 53124
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 65 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.