Silber-Oxid-Batterie 4SR44 6.2 V 145 mAh 1-Blister, VARTA-Nr.: V28PX Spannung: 6 V System: Silberoxide Kapazität: 170 mAh IEC Code: 4SR44 Ander:V28PX Höhe:25,1 mm Durchmesser:13,0 mm
VARTA Batterie Silver Oxide, V28PX, 4SR44, 6,2V, Electronics Diese Hochvoltbatterie wird überwiegend in Fotozubehör, Fernbedienungen für Kfz-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern und vielen mehr...
Varta Foto Lithium Batterie CR123A 3V 1St. Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedi...