Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Electronics V28PX 4SR44 4028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398005523
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8005523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Electronics V28PX
Varta Type: 4028
Format / Size: V28PX / 4SR44 / KS28 / PX28
Kapazität / Capacity: 145 mAh
Spannung / Voltage: 6,2 V
Elektrochemisches System: Primär Silber (ZN/AG2O)
Größe: 25,2 mm
Durchmesser: 13,0 mm
Gewicht: 11,1 g
Beschreibung / Description
Varta Professional Electronics Batterien - Spezialbatterien für unterschiedliche Einsatzzwecke
hohe Energie für Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras und andere elektronische Geräte
Weitere Suchbegriffe: Varta, Batterie, Professional, Electronics, V28PX, 4SR44, 4028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,279
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,46*
€ 16,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,649
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,149
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,82*
€ 14,066
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,51*
€ 11,317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.