Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie Professional Photo Lithium 2CR5 6203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zubehör
zubehör
Artikel-Nr.:
     1039U-98398003451
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     8003451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2CR-5
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie

Technische Daten / Specifications
Batterie Varta Professional Photo Lithium 2CR5
Varta Type: 6203
Format / Size: 2CR5
Kapazität / Capacity: 1600mAh
Spannung / Voltage: 6V
Elektrochemisches System: Lithium (LI/CR)
Beschreibung / Description
Kraftvolle Lithium Batterien von Varta für den überwiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen
Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität
passend für alle Geräte, die mit diesem Akkutyp betrieben werden, z.B. Digitalkameras, Blitzlicht-Geräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.