Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 150223J630DB CAPACITOR POLYESTER FILM 0.022UF, 630V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1133963
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     150223J630DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: 150 Series
  • Produktlänge: 16.5 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Kapazität: 22000 pF
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE I (Test Condition A)
  • Spannung (AC): -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22 nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, 150223J630DB, 1133963, 113-3963
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,882*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,882*
    € 1,04958
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.