Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X2-Kondensator, 1.5uF, 305VAC, 630VDC, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067073
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32924C3155M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
X2-Kondensator, Typ=B32924C3155M000, AC-Nennspannung X2=305 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.5 mm, DC-Nennspannung X2=630 V, Höhe=21.5 mm, Kapazität=1.5 µF, Leiterabstand=27.5 mm, Länge=31.5 mm, Toleranz (±)=20 %, dv/dt-Nennwert=120 V/µs, Dielektrikummaterial=Metallisiertes Polypropylen, Serien=B32924C/D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532250000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
280
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,22*
10
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,41*
Lager 115
545
1
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 2,15*
1 Tag
1839
1
€ 14,99*
ab € 0,609*
€ 2,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC233840155
ab € 3,13*
Ähnlich
Vishay
BFC233841155
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.