SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...
Durchflusszähler, für DT-Mobil Easy 200 l, für Elektropumpe 12 V und 24 V, 40 l/min. Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy mit Tankanzeige und Gesamtzähler.
Parker K-SCFT-015-C2-05-ST Durchflussmessturbine Durchflussmessturbine SCFT analog inklusive Kalibrierung mit Zertifikat Ein Turbinenrad wird durch den Ölstrom angetrieben und in Drehung versetzt. ...
TECEfloor RL Durchflussanzeiger f. K-HKV mit Montageschlüssel Ersatzteil Bestell-Nr.: 77990017 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Fußbodenheizungsverteiler mit Durchflussmengenmesser 1"x3/4" 3-fach mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf Voreinstellung über Feinstregulierventile im Vorlauf mit einem 5 mm Inbus Sek...
Heizkreisverteiler f r Anschluss von Heiz- bzw. K hlkreisl ufen, flachdichtend, berwurfmutter (Edelstahl), aus Cr-Ni-Stahl, Vorlaufverteilerbalken mit integrierten Durchflussanzeigern, mit Memory-F...
Kompakter elektronischer Durchflusszähler für elektrische Fass- und Behälterpumpen. Für dünnflüssige Medien. Messung nach dem Turbinenradprinzip Zähler lässt sich auf das jeweilige Medium kalibrier...
Durchflussmessung, Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik, Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC, Inline-Sensor, Durchflussmesser für Wasser und Wasser-Glykol-Gemische bis 30%, Kalorimetrisches...
Der Ultraschall Durchflussmesser JUMO flowTRANS US W01 basiert auf dem Messprinzip des Laufzeitverfahrens und misst den Durchfluss von leit- und nicht-leitfähigen Flüssigkeiten. Insgesamt stehen 4 ...
SITRANS FM100 Leistungsstarkes elektromagnetisches Durchflussmessgerät, Prozessanschluss G 1/2 bis G 2 (1/4 bis 2 NPT Adapter vorhanden).Geeignet für Volumendurchfluss- und Temperaturmessungen von ...