Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
Qualitätsverbindungen für SuperSpeed-Performance MANHATTAN SuperSpeed USB 3.0 Kabel wurden mit hochwertigem Material designt, entwickelt und gefertigt, um höhere Geschwindigkeiten für die nächste S...
Unser stabilster Flachbeutel ist für besonders schwere Produkte bestens geeignet. Auch bei hoher Belastung oder scharfkantigem Inhalt reißt er nicht. Der Flachbeutel schützt den Inhalt perfekt vor ...
Flachbeutel transparent 800 x1300 mm / ca. 50µ LDPE-Folie Öffnungsseite: 800 mm Farbe: transparent Ausführung: Bodennaht Kartoninhalt: 200 Stück Gewicht pro Stück: ca. 0,096 kg Poly-Flachbeutel aus...
Flachbeutel, Stärke 100 µm, LDPE, LxB 450 x 350 mm, VE 100 Stk. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
LDPE-Flachbeutel mit Seitennaht, 200x250x0,050 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichste...
Lichtwellen als modernster Industriestandard – Datenübertragung mit vielen Vorteilen Höchste Übertragungsreichweite und -geschwindigkeit Mit Glasfaserkabeln erreichen Sie nicht nur ein Vielfaches a...
Zum Anschluss einer Mini-DisplayPort-Quelle an ein HDMI-Display Dieser Manhattan Mini-DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit Mini-D...
Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung Besonders stabil und reissfest Auch in bedruckter Ausführung lieferbar Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen Frei von Kiese...
Zuverlässige Verbindungen Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Kabel verbinden ganz einfach USB-Peripheriegeräte und Zubehör mit PCs und Notebooks. Ideal für die Nutzung von USB-fähigen Laufwerksgehäusen, Hu...
Flachbeutel, Stärke 100 µm, LDPE, LxB 500 x 300 mm, VE 100 Stk. Flexibel und reißfest. Schnell und sicher zu verschließen. Sonderservice: Flachbeutel werden auf Anfrage auch mit Ihrem individuellen...
Polybeutel und Flachsäcke sind in verschiedenen Ausführungen und Farben erhältlich. Als geblockte Beutel, gelocht, geprägt, perforiert, genadelt, etc. Auch zusätzliche Schweißungen sind möglich, zu...
LDPE-Flachbeutel mit Seitenschweißnaht, 200x300x0,075 mm Ideal zum Aufbewahren, Transportieren und Präsentieren von Waren.PE Beutel eignen sich perfekt zum Verpacken und Aufbewahren der unterschied...