Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbo...
Der Flügeltürenschrank MS iCONOMY aus Stahl bietet drei Ordnerhöhen für viel Stauraum. Der abschliessbare Flügeltürenschrank MS iCONOMY ist in den Breiten 800, 950 und 1200 mm bestellbar. Der solid...
Werkzeugschränke mit Flügeltüren ∙ Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion ∙ Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung ∙ Flügeltüren mit mittiger Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit d...
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen Funktion / Konstruktion Robust und langlebig: stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschich...
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mmWeitere technische Eigenschaften:· Variante: 2· Innentiefe: 460mm· Innenhöhe: 1800mm· ...
Flügeltürschrank (B x H x T: 500 x 600 x 600 mm) verschließbar, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. Tragkraft pro Fachboden in...
Mailand - Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Mailand - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen! Kreieren Sie Ihre persönliche Wunsc...
4 Fachböden, graphitschwarz · Außenmaße H 1950 x B 950 x T 420/500 mm · Innenmaße H 1800 x B 945 x T 380/460 mm Weitere technische Eigenschaften: · Variante: 1 · Innentiefe: 380mm · Innenhöhe: 1800...
C+P Werkstatt-Flügeltürschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.200 x 600 mm, lichtgrau, enzianblau In Werkstätten und Lagern trägt dieser Flügeltürenschrank zu Übersichtlichkeit und Ordnung bei. D...
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, oben mit Gummiriefenmatte, mit Kunststoffgleitern als pra...