Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb
Alle Kategorien --- Suche „Feuerlöscher“

Suche nach „Feuerlöscher“ (102 Treffer unter 3.930.646 Artikeln) | Infos zum Thema finden Sie am Ende dieser Seite


Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: von bis    

Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7 
Übersicht
% ^v BildArtikel ^vHersteller/-Nr. ^vPreis ^v
zurück
100%CO2 Feuerlöscher Typ KS2 SBS 2kg
Gloria
001831
€ 98,48*
1 Angebot
100%GLORIA TYP KS 5 SE Feuerlöscher 5 kg, Kohlendioxid, Brandklasse B
Gloria
 
€ 173,10*
1 Angebot
100%Automatischer Feuerlöscher
Steiner
787247
€ 117,60*
1 Angebot
100%Kohlendiox.Feuerlöscher KS 5SE rot 770x480x160 5 kg
Gloria
18210000
€ 156,16*
1 Angebot
100%GLORIA TYP SKK 6 LW Schaumlöscher 6 kg, Brandklasse A,B
Gloria
 
€ 157,10*
1 Angebot
100%GLORIA TYP SKK 9 LW Schaumlöscher 9 kg, Brandklasse A,B
Gloria
 
€ 164,80*
1 Angebot
100%Gloria-Auflade-Feuerlöscher mit Schaum-Kolbenkartusche LIGHT
k.A.
 
€ 191,10*
1 Angebot
100%Gloria-Kleinfeuerlöscher 2kg Pulverlöscher, nach DIN EN 3
k.A.
 
€ 43,90*
1 Angebot
100%Gloria-Pulverlöscher nach DIN EN 3 (Aufladelöscher), Typ PS 12 G
k.A.
 
€ 156,80*
1 Angebot
100%Gloria-Pulverlöscher nach DIN EN 3 (Aufladelöscher), Typ PSE 6 GA
k.A.
 
€ 105,20*
1 Angebot
100%Gloria-Pulverlöscher nach DIN EN 3 (Dauerdruck) Typ PD 12GA
k.A.
 
€ 92,20*
1 Angebot
100%Gloria-Pulverlöscher nach DIN EN 3 (Dauerdruck) Typ PD 6GA
k.A.
 
€ 55,10*
1 Angebot
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100     Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7 
Weitere interessante Funktionalitäten für Ihre Produktauswahl:  
Zum Seitenanfang

Der richtige Feuerlöscher für jeden Bereich

Ein Feuerlöscher kann im Notfall Leben retten. Um richtig vorbereitet zu sein, sollten Sie vor dem Kauf eines Feuerlöschers überlegen, für welche möglicherweise auftretenden Brände Sie diesen benötigen.

Welcher Feuerlöscher eignet sich für welche Brandform?

Brände werden in fünf unterschiedliche Brandklassen eingestuft, diese richten sich nach dem brennenden Stoff. Für jede dieser Klassen existieren Feuerlöscher mit speziellen Löschmitteln. Der Einsatz eines ungeeigneten Feuerlöschers kann unter Umständen zusätzliche Gefahren (Brandausbreitung oder Explosion) hervorrufen! Die Brandklassen sind wie folgt spezifiziert:

  • Brandklasse A - Feststoffe
  • Brandklasse B - Flüssigkeiten
  • Brandklasse C - Gase
  • Brandklasse D - Metalle
  • Brandklasse F - Speisefett

Von der Seite der Löschmittel aus gesehen ergeben sich folgende Zuordnungen:

  • Ein Wasserlöscher ist für das Löschen von Feststoffbränden (außer Metalle) geeignet.
  • Einen Pulverlöscher können Sie einsetzen, wenn Sie Flüssigkeits- und Gasbrände bekämpfen müssen.
  • Ein Schaumlöscher eignet sich zum das Löschen von Feststoffbränden (außer Metalle) sowie Flüssigkeitsbränden.
  • Mit einem Kohlendioxidlöscher löschen Sie Flüssigkeits- und selten auch Gasbrände,
  • während Sie Feststoffbrände (außer Metalle) und Speisefettbrände mit einem Fettbrandlöscher bekämpfen.

Wie wird der Druck im Löscher erzeugt?

Es gibt zwei Bauarten von Feuerlöschern:

  • Der Aufladelöscher besteht aus zwei Behältern. Beim Öffnen des Ventils strömt das Treibmittel (z.B. Kohlendioxid) aus dem Treibmittelbehälter in den Löschmittelbehälter und setzt diesen unter Druck. Der Feuerlöscher ist nun "aufgeladen" und kann das Löschmittel ausstoßen.
  • Im Dauerdrucklöscher hingegen befinden sich Treibmittel und Löschmittel in einem Behälter und das Treibgas übt einen permanenten Druck aus. Bei Betätigen der Auslösevorrichtung strömt das Löschmittel unter Druck durch das Steigrohr und den Schlauch aus dem Feuerlöscher.

Wichtige Hinweise

Falls der Brand im Freien ist, beachten Sie die Windrichtung: Sie sollten beim Löschen den Wind immer im Rücken haben. Betätigen Sie den Feuerlöscher immer erst am Brandherd, da er nur eine begrenzte Zeit Löschmittel ausstößt. Außerdem sollten Sie verschiedene Feuerlöscherarten nicht gleichzeitig verwenden. Wenn Sie den Brand gelöscht haben, lassen Sie diesen nie unbeaufsichtigt und stellen Sie ein Reservelöschmittel bereit. Und achten Sie beim Löschen immer auf das Wichtigste: Ihre eigene Sicherheit.

Denken Sie bei dem Kauf eines Feuerlöschers auch daran, diesen gegebenenfalls vor unbefugtes Benutzen durch einen Feuerlöscherschrank oder eine Feuerlöscherbox zu schützen.

Haben Sie hierzu Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge, dann informieren Sie uns bitte per Formular.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG