Kunststoffhaube TRUCK BOX, rot, für 6-kg-LKW-Feuerlöscher. Leichte und extrem kompakte Bauweise. Bewährte Schaumstoffeinsätze sowie ein zusätzliches Spannband fixieren den Löscher rüttelsicher. Feu...
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 6 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsa...
Zur Ausstattung und Nutzung im Privatbereich. Ausgezeichnet mit dem red dot design award. Das Urteil der Jury: "Der Firephant verleiht einem Feuerlöscher eine faszinierend neue Formensprache. Er is...
GLORIA® Feuerlöscher WH Easy, A-Wasser, Volumen 9 l Der Feuerlöscher GLORIA® WH Easy (zur Brandbekämpfung der Klasse A mit Wasser gefüllt) zeichnet sich durch eine hohe Löschleistung aus. Der Einsa...
Zur Ausstattung und Nutzung im Privatbereich. Ausgezeichnet mit dem red dot design award. Das Urteil der Jury: "Der Firephant verleiht einem Feuerlöscher eine faszinierend neue Formensprache. Er is...
2kg CO2 -Feuerlöscher Einfach zu bedienen hohes Rating Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer inklusive Wandhalterung
5kg CO2-Feuerlöscher Einfach zu bedienen hohes Rating Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer inklusive Wandhalterung
6L Schaum Auflade Feuerlöscher Einfach zu bedienen hohes Rating Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer inklusive Wandhalterung
6L Schaum Dauerdruck Feuerlöscher Einfach zu bedienen hohes Rating Metallventil statt Kunststoff für hohe Funktionalität, Stabilität und Lebensdauer inklusive Wandhalterung
Feuerlöscher-Aufputzschrank Sichere und farblich eindeutig erkennbare Aufbewahrung eines Handfeuerlöschers Einfache Montage durch Bohrungen in der Rückwand Individuelle Bedienmöglichkeit durch Ring...
Feuerlöscher-Aufputzschrank Sichere und farblich eindeutig erkennbare Aufbewahrung eines Handfeuerlöschers Einfache Montage durch Bohrungen in der Rückwand Individuelle Bedienmöglichkeit durch Ring...