LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE 18 #8067140Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF15PN64840ETDDPCLED-Feuchtraumleuchte IP 66 für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilität, Effizienz, Lichtqualität und Technik. Die Le...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP65 DV5x2,5 APOLLOG2#9380369mx00Neue Generation der bewährten APOLLO Feuchtraum Reflektorleuchte in der Industrie Ausführung. Formschöne Fassungsendstücke aus PBT, neu ...
LED-Feuchtraumleuchte 6500K grau OleveonF1.2 #7117940LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. G...
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE 18 #8067840Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI OleveonF1.5 #7127351LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PMMA-Diffusor Mit Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm2. Mit LiveLink WiFi RC Funkempfäng...
LED-Feuchtraumleuchte 6500K grau OleveonF1.2 #7117851LED-Feuchtraum-Anbauleuchte IP66 mit PC-Leuchtenkörper und PC-Diffusor. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität. Ge...
LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE+12 #8074340Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI AragF15PVW33-840ETDDLED-Feuchtraumleuchte IP 66 für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Variabilität, Effizienz, Lichtqualität und Technik. Die Le...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K IP65 DV5x2,5 APOLLOG2#9380370nx00Neue Generation der bewährten APOLLO Feuchtraum Reflektorleuchte in der Industrie Ausführung. Formschöne Fassungsendstücke aus PBT, neu ...
LED-Feuchtraumleuchte 840 TugraHE+15 #8074740Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten...
LED-Feuchtraumleuchte 4000K DALI parsa-P #56612026670Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannenclipse aus Edelstahl, Geräte...