Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für Umgebungstemperaturen bis +40°C, z.B. für Kraftwerke, Müllverbrennungsanlagen, Recyclinganlagen, chemische Betriebe, Großküchen, Bäckereien usw., glasfaserver...
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, landwirtschaftlichen Betriebsstätten, Hoch- und Tiefgaragen, Kraftwerke, Zivilschutzräume u...
Polyester Feuchtraum-Wannenleuchte für Umgebungstemperaturen bis -30°C, für Kühl- und Tiefkühlhäuser, Vorkühlräume und Kühlräume aller Art, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, geschäumte Polyure...
LED-Wannenleuchte IP65, SK I 162 15L150 LMLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 97 W, 14310 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6590 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra? 80, Ta -20 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C), Wanne...