LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern liegen bei. Befestigung möglich über die komplet...
LED Feuchtraumleuchte, ELED200131, Enovalite LED Feuchtraumleuchte PRO, 120 cm, 36W, 4320 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar.
Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen. Schutzart: IP65. Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected. Produktvo...
LED-Feuchtraumleuchte 840 Waterpr#531000012200Kompakte Feuchtraumwannenleuchte mit dem Lebenslang wasserdicht Konzept. Verbesserte Installation durch neue Twist-and-Lock-Endkappe. Einschließlich va...
LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211005BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x27W 3800lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich. Einfache, schnelle Montage an Wand oder Decke. Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. ...
LED-Feuchtraumleuchte 0,6m 840 LUNA-BL #5211012LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Ins...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
LED-Feuchtraumleuchte mit opaler (MILKY) Abdeckung (Diffusor). Einsetzbar als Wand- und Deckenleuchte, Maß 1565mm. Sehr gute Lichtqualität. Bemessungslebensdauer L80B50 bei 25 °C: 55000 h. EVG (on/...
LED-Feuchtraumwannenleuchte in Schutzart IP66 mit Drip-Edge-Effect zur Minimierung von Schmutz und Staubablagerungen für höchste hygienische Anforderungen. Leuchten Leistung: 25 W, elektronischem V...
IP65 DALI Feuchtigkeitsbeständige LED-Leuchte mit mattem Diffusor für den Innen- und überdachten Außenbereich. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (300 mm) für einfache Montage, som...