Bild
Bestellen
LED-FR-Wannenleuchte 4000K 167 12L42G2 IFS (4 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte 4000K 167 12L42G2 IFSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO 2, 30 W, 3850 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wan...
ab € 63,16* pro Stück
LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 06L12 T40 H65 (5 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 06L12 T40 H65LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 10 W, 1390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -40 °C/+65 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h...
ab € 145,42* pro Stück
LED-FR-Wannenleuchte IP65 162 12L120 AUS (5 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte IP65 162 12L120 AUSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 78 W, 11410 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (...
ab € 225,74* pro Stück
LED-FR-Wannenleuchte IP65 163 15L34 IFS (5 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte IP65 163 15L34 IFSLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 22 W, 3570 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ ...
ab € 103,98* pro Stück
LED-FR-Wannenleuchte IP65 DALI 162 12L120 DIMD (5 Angebote) LED-FR-Wannenleuchte IP65 DALI 162 12L120 DIMDLED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 78 W, 11410 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>700...
ab € 250,16* pro Stück
ab € 57,53* pro Stück
ab € 15,78* pro Stück
LINEAR SURFACE IP44 1500 P 45W 830 WT (7 Angebote) Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W. Produkteigenschaften: Anbauleuchte mit direkter Lichtemission. Schutzart: IP4...
ab € 87,13* pro Stück
LINEAR SURFACE IP44 DALI 1200 P 32W 840 WT (7 Angebote) Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem DALI Treiber, bis zu 137 lm/W. Produkteigenschaften: Anbauleuchte mit direkter Lichtemission. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeit: IK08. V...
ab € 100,73* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Feuchtraumlampe
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.