Kleine schlagfeste Feuchtraum-Leuchte für feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen ... (Bei Vorhandensein / Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Po...
LED-Feuchtraumleuchte IP65, SK I, IFS 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>700...
Kleine schlagfeste Feuchtraum-Leuchte für feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen ... (Bei Vorhandensein / Vorkommen chemischer Stoffe: Rückfrage). Po...
LED-Feuchtraumleuchte IP65, SK I, IFS 161 15L34LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 21 W, 3440 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>700...
LED-Feuchtraumleuchte IP65, SK I, IFS 161 12L22LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 15 W, 2390 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>700...