Moderne Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtungs- und Lichtstrom-schaltbaren Versionen. Produkteigenschaften: Power Select Option erhältlich um zwischen zwei Lichtströmen zu wählen. Durchverdrahtun...
LED-Feuchtraumleuchte IP65 SK I 131 L04LED-Kompaktleuchte, 4 W, 460 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), Wanne PC satiniert, Verschlu...
LED-Feuchtraumleuchte IP 65, SK I 3611 L05 #0006LED-Kompaktleuchte, 6 W, 660 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+30 °C, L80>50000 h (@ Ta max), L80>60000 h (@Ta 25...