LED-FR-Wannenleuchte IP65 161 15L60LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 39 W, 6160 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta m...
LED Wannenleuchte, IP54 IK10, 116cm, DALI dimmbar, weiß, 30W 4000K 3700lm Dimmbarkeit: DALI Umgebungstemperatur: Tq +25 °C Temperaturbereich: -25 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert:...
Wannenleuchte f. RIDI-Tube DALI LF-T16-S-R1 #0460020Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1198 mm, Breite 85 mm, Höhe 72 mm, Schut...
Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, Drahtlose Verbindung via App mit Bluetooth(R) 4.x - basicDIM Wireless. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Alumi...
Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät mit 3 Stunden Notlichtfunktion und Selbsttest/ DALI adressierbarer Testung....
Eine kompakte, staub- und feuchtigkeitsfeste LED-Leuchte, IP66. Vorschaltgerät: EVG, digital dimmbares DALI-Betriebsgerät. Schutzklasse I, IK10. Leuchtendach: Aluminium, vollständig recycelbar, wei...