Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
Müller Licht 20800200 A+, Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 22 W LED Röhre, Plastik, grau, 156.5 x 11.5 x 8.6 cm Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Di...
IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opalem Diffusor für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (300 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovieru...
Feuchtraumleuchten, klassische Form. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Schutzart: IP65. Ausstrahlungswinkel: 115°. Durchverdrahtung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Produ...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:141lm/...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Ein preisgünstiges Gerät mit 2 T8-LED-Röhren. Diese Röhren haben eine Gesamthelligkeit von 3600 Lumen und sind 120 cm lang. Das Gehäuse der Lampe besteht aus ABS...
IP65 LED-Feuchtraumleuchte mit opaler Optik für Innen- sowie überdachte Außenmontage. Innovatives Design mit extralangen Montageschiebern (300 mm) für einfache Montage, daher ideal für Renovierunge...
LED Feuchtraumleuchte, ELED200131, Enovalite LED Feuchtraumleuchte PRO, 120 cm, 36W, 4320 lm, 4000 K (neutralweiß), IP65, OSRAM, Fast Connector, durchschleifbar.