Mantelleitungen NYM-J nach VDE 0250 Teil 204 Anwendung: Für Installationen im Haushalt, in der Industrie, im Freien, in trockenen und nassen Räumen, auf, in und unter Putz, in Mauerwerk und in Beto...
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: g...
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 1,5 mm² Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten. • Feuchtraumleitung 5-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: g...
Faber Kabel 20020-100 Mantelleitung NYM-J 5 G 1.50 mm² Grau 100 m Mantelleitungen NYM-J Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in...
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Sta...
Faber Kabel 20020-50 Mantelleitung NYM-J 5G 1.50mm² Grau 50m Zur Verlegung auf, über, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und in Beton (ausgenommen Schütte...
Feuchtraumleitung NYM-J 1,5mm² grau Instalationslleitung für auf und unter Putz in trockenen und feuchten Räumen. - Länge: 5 m Ring - Farbe: grau - Leiterquerschnitt: 1,5mm² - Aderanzahl: 5 - Farbe...