Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 39066 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 39066 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
HELUKABEL 39066 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91976022
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     39066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC)
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
72 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0044*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,3052*
€ 1,55319
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2552*
€ 1,49369
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,245*
€ 1,48155
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2144*
€ 1,44514
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,0044*
€ 1,19524
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 40,00*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,07*
Zubehör
Knipex
16 80 125 SB
ab € 14,53*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.