Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fetal Taschendoppler

  Fetal Taschendoppler  (13 Angebote unter 28.089.946 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fetal Taschendoppler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fetal Taschendoppler"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
EcoNet ECOsound Fetaldoppler mit Zubehör (1 Angebot) 
ECOsound WP Fetaler Doppler Der Fetaldoppler ist einfach zu bedienen, hat ein großes LCD-Display für die Anzeige der Herzrate und des Batteriezustandes Spezifikationen zum Fetaldoppler ECOsound WP ...
medical ECONET
35.71-2600
ab € 96,63*
pro Stück
 
 Stück
AUDIO Dopplex Fetaldoppler mit fest installierter, wasserdichter 2 MHz-Sonde (1 Angebot) 
Fetaldoppler Audio Dopplex/Fetal Dopplex Für Untersuchungen auch unter Wasser Zwei Modelle stehen zur Verfügung Fest installierte wasserdichte Sonde 2 MHz Übersichtliches LC-Display mit Betriebsber...
Huntleigh
50102
ab € 534,30*
pro Stück
 
 Stück
hi bebe Fetal Doppler BT-200 mit wasserfester 2 MHz Sonde Bistos (1 Stück) (1 Angebot) 
BISTOS hi bebe Fetal Doppler BT-200 mit wasserfester 2 MHz Sonde (1 Stück) - Handlicher Fetaldoppler - Stufenlose Lautstärkeregelung für die Herztöne - Mit 3,5 mm Kopfhöreranschluss oder zum Anschl...
Bistos
BT-200
ab € 87,94*
pro Stück
 
 Stück
FETAL Dopplex Fetaldoppler mit fest installierter, wasserdichter 2 MHz-Sonde (1 Angebot) 
Fetaldoppler Audio Dopplex/Fetal Dopplex Für Untersuchungen auch unter Wasser Zwei Modelle stehen zur Verfügung Fest installierte wasserdichte Sonde 2 MHz Übersichtliches LC-Display mit Betriebsber...
Huntleigh
50101
ab € 894,50*
pro Stück
 
 Stück
DOPPLER SONICAID DOP BT0025 BATTERY 7.2V 0.2Ah NiMH (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku DOPPLER SONICAID DOP BT0025 BATTERY 7.2V 0.2Ah NiMH Anwendungsbereich: Medizingeräteakku Marke: Eurosep Betriebsspannung: 7.2V Stromstärke: 200mA Urspr...
Eurosep
ab € 57,61*
pro Stück
 
 Stück
HI-bebe Fetal Doppler BT-220C inkl. 2MHz Sonde Bistos (1 Stück) (1 Angebot) 
BISTOS HI-bebe Fetal Doppler BT-220C inkl. 2MHz Sonde (1 Stück) - Handlicher Fetaldoppler - TFT Farb LCD Display - Stufenlose Lautstärkeregelung für die Herztöne - Mit 3,5 mm Kopfhöreranschluss ode...
Bistos
BT220C
ab € 141,92*
pro Stück
 
 Stück
BABY Dopplex 3000 Fetal Monitor mit integrierter FMP-Funktion, integriertem Thermodrucker, inkl. Sonden mit Sondenguten (1 Angebot) 
BABY Dopplex 3000 Fetal Monitor mit integrierter FMP-Funktion, integriertem Thermodrucker, inkl. Sonden mit Sondenguten
Huntleigh
50006
ab € 7.971,48*
pro Stück
 
 Stück
DOPPLER SONICAID DOP CT/CT+/ FREEDOP/421 BATTERY 12V 0.25Ah NiCd (1 Angebot) 
Leuchtmittel: Medizinisch - Medizingeräteakku DOPPLER SONICAID DOP CT/CT+/ FREEDOP/421 BATTERY 12V 0.25Ah NiCd Anwendungsbereich: Medizingeräteakku Marke: Eurosep Betriebsspannung: 12V Stromstärke:...
Eurosep
ab € 67,53*
pro Stück
 
 Stück
ULTRASOUND Ultratec PD1 combi Gefäß-Taschendoppler Megro (1Stück) (1 Angebot) 
MEGRO ULTRASOUND Ultratec PD1 combi Gefäß-Taschendoppler (1Stück) Fetal-Taschendoppler PD 1+ mit Herzfrequenzanzeige für Hebammen, Gynäkologen und Geburtskliniken PD 1 ist klein, leicht und überall...
Megro
ab € 61,01*
pro Stück
 
 Stück
BABY Dopplex 3002 Fetal Monitor für Zwillinge mit integrierter FMP-Funktion (1 Angebot) 
BABY Dopplex 3002 Fetal Monitor für Zwillinge mit integrierter FMP-Funktion
Huntleigh
50007
ab € 9.898,54*
pro Stück
 
 Stück
BABY Dopplex 4000 XS Fetal Monitor inkl. FMP, mit integrierter Zwillingsfunktion (1 Angebot) 
BABY Dopplex 4000 XS Fetal Monitor inkl. FMP, mit integrierter Zwillingsfunktion
Huntleigh
50008
ab € 10.628,86*
pro Stück
 
 Stück
BABY Dopplex 4000 XS Fetal Monitor inkl. FMP, mit integrierter Zwillingsfunktion (1 Angebot) 
BABY Dopplex 4000 XS Fetal Monitor inkl. FMP, mit integrierter Zwillingsfunktion
Huntleigh
50010
ab € 2.483,62*
pro Stück
 
 Stück
Gurtband blau 1,5 m zu Sonicaid Team Care und Baby Dopplex (Paar) (1 Angebot) 
Gurtband blau 1,5 m zu Sonicaid Team Care und Baby Dopplex (Paar)
Huntleigh
52015
ab € 35,71*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Fetal Taschendoppler
^

Ein Fetaldoppler erlaubt die pränatale Untersuchung

Ein Fetaldoppler ist ein Gerät, womit die Bewegungen und vor allem die Herztöne des ungeborenen Kindes überprüft werden können. Es gehört damit zum Standard-Krankenhausbedarf. Mit dem Gerät wird jede Bewegung des Fetus in ein akustisches Signal umgewandelt, die über einen Lautsprecher oder Kopfhörer an die untersuchende Person übermittelt wird. Zusätzlich verfügen die Geräte über ein LED-Display, welches die aktuelle Herzfrequenz des Kindes anzeigt. Fetaldoppler sind einfach verständliche Geräte, die leicht zu handhaben sind und auch für den Privatgebrauch zugelassen sind. Der Fetaldoppler besteht aus dem Monitor und einer Sonde. Die Sonden sind meist wasserfest, weshalb die Untersuchung mit dem Gerät auch Unterwasser möglich ist. Am handlichen Monitor befinden sich das LED-Display und der Lautsprecher. Außerdem befinden sich hier gegebenenfalls der PC-Anschluss, der Kopfhörerausgang und die Energieversorgung. Über ein Kabel ist der Monitor mit der Ultraschallsonde verbunden, mit der die Untersuchung am Mutterleib vorgenommen wird.

Welches Verfahren kommt zum Einsatz?

Ultraschalluntersuchungen gehören zu den wichtigsten diagnostischen Verfahren in der pränatalen Vorsorge. Zum einen liefern sie sofortige Ergebnisse, zum anderen gibt es im Gegensatz zur Röntgenuntersuchung keine Strahlenbelastung. Die Wirkungsweise des Fetaldopplers beruht auf dem Dopplereffekt. Dieser beschreibt die Frequenzänderung von Schallwellen, wenn sie auf ihrem Weg durch ein Medium von einem bewegten Objekt reflektiert werden. Dazu sendet die Sonde, die gleichzeitig Sender und Empfänger ist, Schallwellen im Ultraschallbereich (2-3 MHz) aus und registriert die Echos. Aus den Unterschieden können Aussagen über Bewegungen getroffen werden.

Wie funktioniert die Untersuchung mit einem Fetaldoppler?

Wie bei der Routineuntersuchung wird zunächst der Bauch der liegenden Schwangeren mit einem Ultraschallgel bestrichen. Dieses Medium erleichtert den Ultraschallwellen den Weg in das Körperinnere. Befindet sich die Sonde genau über dem Fetus, werden Herztöne und die Bewegungen des Kindes registriert und wiedergegeben oder aufgezeichnet. Schon ab der 9.-10. Schwangerschaftswoche kann so zuverlässig die Herzfrequenz des Fetus bestimmt werden. Auch während der Geburt kann man so den Zustand des Kindes überwachen.

Welche Risiken gibt es?

Es gibt keinerlei Erkenntnisse über Nebenwirkungen. Der Fetaldoppler arbeitet strahlungsfrei, nichtinvasiv und die verwendeten Ultraschallfrequenzen haben keinen schädigenden Einfluss auf den Organismus.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.