Vorabgeglichene Filterspule Typ Neosid 7.1 E. Mit 1 Wicklung, bestehend aus einem Becher (Cu-Ag), Gewindekern (Ms/Ferrit), Spulenrohr (Noryl), Wendel (Cu/Ag) und zwei Rahmenhälften (Noryl)
Filterspule, 00 5601 10, NEOSID Die 00 5601 10 ist eine SMD-durchstimmbare HF-Spule. Sie ist eine Antenne des MRT-Systems, Die das HF-Signal an den Patienten sendet und/oder das Rücksignal empfängt...
Filterspule, 00 5601 16, NEOSID Die 00 5601 16 ist eine SMD-durchstimmbare HF-Spule. Sie ist eine Antenne des MRT-Systems, Die das HF-Signal an den Patienten sendet und/oder das Rücksignal empfängt...
Vorabgeglichene Filterspule Typ Neosid 7.1. Mit 1 Wicklung, bestehend aus einem Becher (CU), Führungshülse (PP), Einstellkappe und Rollenkern (Ferrite)
Gleichtaktdrossel, RD7127-6-25M0, SCHAFFNER Der RD7127-6-25M0 ist eine RD-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nullleitu...
Gleichtaktdrossel, RN214-2.5-02-3M3, SCHAFFNER Der RN214-2.5-02-3M3 ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie mit den Phasen- und Nullleitern ...
Gleichtaktdrossel, RN214-0.8-02-27M, SCHAFFNER Der RN214-0.8-02-27M ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie mit den Phasen- und Nullleitern ...
Gleichtaktdrossel, RN112-0.4-02-39M, SCHAFFNER Die RN112-0.4-02-39M ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nul...
Gleichtaktdrossel, RN122-4-02-3M3, SCHAFFNER Die RN122-4-02-3M3 ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nulllei...
Gleichtaktdrossel, PE-1812ACC101STS, PULSE Der PE-1812ACC101STS ist ein EMI-Filter, auch EMI-Unterdrückungsfilter genannt. Er ist ein wirksamer Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen elektromagn...