Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, radial, 25 mH, 6 A, RD7127-6-25M0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, radial, 25 mH, 6 A, RD7127-6-25M0
Gleichtaktdrossel, radial, 25 mH, 6 A, RD7127-6-25M0
Artikel-Nr.:
     4502-71D1859
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RD7127-6-25M0
EAN/GTIN:
     7612774455691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Gleichtaktdrossel, RD7127-6-25M0, SCHAFFNER Der RD7127-6-25M0 ist eine RD-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nullleitungen eines Wechselstromnetzes geschaltet wird. Die symmetrischen Komponenten des Rauschens werden auch durch die Streuinduktivität der wicklungen gedämpft. Features * Konfiguration mit zwei, drei und vier Drosseln * Durchgangsloch- oder Drahtverbindungen * Hohe Sättigungsbeständigkeit und ausgezeichnetes thermisches Verhalten * Bis zu 64 A Viererkonfiguration Anwendungen * Phase-angle control circuits in combination with Sättigungsdrossels * EMI-Eingang Filter * Zur Entstörung von Geräten ohne Erdanschluss * Unterdrückung hoher Störpegel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtaktdrossel
Bauform:
radial
Breite:
70 mm
Gleichstrom:
6 A
Höhe:
40.5 mm
Induktivität:
25 mH
Länge:
70 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.414 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, schaffner drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,90*
ab € 21,63*
€ 23,20*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1.063,49*
€ 1.063,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1.063,51*
€ 1.265,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,49*
€ 1.265,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 53.175,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.