Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, PE-1812ACC101STS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichtaktdrossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, PE-1812ACC101STS
Gleichtaktdrossel, SMD 1812, 100 µH, 200 mA, PE-1812ACC101STS
Artikel-Nr.:
     4502-85D303
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     PE-1812ACC101STS
EAN/GTIN:
     4099889047738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
festinduktivität
Gleichtaktdrossel, PE-1812ACC101STS, PULSE Der PE-1812ACC101STS ist ein EMI-Filter, auch EMI-Unterdrückungsfilter genannt. Er ist ein wirksamer Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Störungen. Wenn er an Geräten oder Schaltkreisen angebracht ist, kann der EMI-Filter elektromagnetische Störungen unterdrücken, die durch Leitung übertragen werden. Features * Unterdrückung von Gleichtaktstörungen ohne Abschwächung des Signals * Magnetisch abgeschirmt für niedrigeren Rdc und höheren Strom * Unterstützt CAN-Bus und A2B * IVN Hochgeschwindigkeits-Differenzial-Signalleitungen (LVDS) * Erfüllt AEC-Q200-Anforderungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleichtaktdrossel
Bauform:
SMD 1812
Breite:
3.2 mm
Gleichstrom:
200 mA
Gleichstromwiderstand:
2 Ω
Höhe:
3 mm
Induktivität:
100 µH
Länge:
4.5 mm
Toleranz:
-30/+50 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Gleichtaktdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 0,93*
1 Tag
2950
1
€ 14,99*
ab € 0,332*
€ 1,351*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 4.650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.