Steckbarer Induktor, 09P-681K-50, Fastron Diese steckbare Induktivität hat eine hohe Güte und ist auch für hohe Ströme und hohe Spannungen geeignet. Anwendungen * DC-DC-Wandler * Digital-Verstärker...
Entstördrossel, DKIH-3352-120Q-NK, SCHURTER Der DKIH-3352-120Q-NK ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Ener...
Gleichtaktdrossel, RD7127-6-25M0, SCHAFFNER Der RD7127-6-25M0 ist eine RD-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nullleitu...
Entstördrossel, 11PHC-701K-50, FASTRON Die 11PHC-701K-50 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Feature...
Gleichtaktdrossel, RN214-2.5-02-3M3, SCHAFFNER Der RN214-2.5-02-3M3 ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie mit den Phasen- und Nullleitern ...
Entstördrossel, 07P-822J-51, FASTRON Die 07P-822J-51 ist eine Induktivität, ein passives elektronisches Bauteil, das elektrische Energie in Form von magnetischer Energie speichern kann. Features * ...
Gleichtaktdrossel, RN112-0.4-02-39M, SCHAFFNER Die RN112-0.4-02-39M ist eine RN-Drossel. Sie dämpft Gleichtakt- oder asymmetrische (P/N -> E) Störsignale, indem sie in Reihe mit den Phasen- und Nul...
Entstördrossel, 09HCP-821K-50, FASTRON Der 09HCP-821K-50 ist eine steckbare Drosselspule, die zum Senden und Empfangen von Hochfrequenzsignalen (RF) mit underen elektronischen Geräten verwendet wir...
Gleichtaktdrossel, PE-1812ACC101STS, PULSE Der PE-1812ACC101STS ist ein EMI-Filter, auch EMI-Unterdrückungsfilter genannt. Er ist ein wirksamer Schutz gegen die schädlichen Auswirkungen elektromagn...
Entstördrossel, DKFS-6248-02D5, SCHURTER Der DKFS-6248-02D5 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, z...
Entstördrossel, DKFS-B22B-D615, SCHURTER Der DKFS-B22B-D615 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, z...
Entstördrossel, DKFS-B22B-D527, SCHURTER Der DKFS-B22B-D527 ist eine stromkompensierte Drossel. Sie wird zur Begrenzung von Strömen in elektrischen Leitungen, zur Zwischenspeicherung von Energie, z...