UNGER ERGO-TEC NINJA - Bezug • Mix aus langen Fasern mit hoher Aufnahme • Sowie Schrubbfasern und Mikrofasern • Zwei Schrubbpads • Klettverschluss • Bis zu 500x maschinenwaschbar • Mischgewebe, Trä...
ESG 35 Edelstahl-Schiene und Gummilippe 35 cm. Edeltahl-Schiene mit Gummilippe, passend für den Standard Griff EGG 1 oder den ergonomischen Griff EGG1 ergo.
Dieses Set besteht aus: 1x 10013 Einwaschbezug Blue Star 35 cm mit VELCRO 1x 10034 Alu T-Träger Bionic 35 cm 1x 10506 Fensterwischer Bionic 35 cm mit Wischergummi hart 1x 14013 Mopstielhalter 4-tei...
Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, rot. Einlippiger Handabzieher. Weiche und flexible Lippe. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Dieser ultra...
ESG 45 Edelstahl-Schiene und Gummilippe 45 cm. Edeltahl-Schiene mit Gummilippe, passend für den Standard Griff EGG 1 oder den ergonomischen Griff EGG1 ergo.
Der Fensterabzieher ist durch den 2-teiligen Teleskopstiel und dem einstellbaren Winkeladapter ideal für verwinkelte Glasfassaden geeignet. Der Telestiel ist teleskopierbar von ca. 70 cm auf ca. 14...
Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, weiß. Einlippiger Handabzieher. Weiche und flexible Lippe. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform. Dieser ultr...
EGG 1 ERGO, ergonomischer Edelstahl-Griff für Fensterabzieher. Der ergnomoische und gummierte Griff, liegt auch bei feuchten Händen sicher in der Hand. Mit praktischem Loch zum Aufhängen.
Die Unger ErgoTec Ninja Schiene 25 cm ist komplett mit einem Soft-Gummi und zwei SmartClip Endkappen ausgestattet. Die extrudierte High-Tech-T6 Schiene besteht aus Aluminium, der sich nicht verbieg...