Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" SAC305 Lötzinn Spule Sn96,5Ag3Cu0,5 0.500 kg 0.75 mm Felder Löttechnik "Clear" SAC305, 0.500 kg, 0.75 mm Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flus...
Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" SAC305 Lötzinn Spule Sn96,5Ag3Cu0,5 0.500 kg 1 mm Felder Löttechnik "Clear" SAC305, 0.500 kg, 1.00 mm Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmi...
Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" SAC305 Lötzinn Spule Sn96,5Ag3Cu0,5 0.75 mm Felder Löttechnik "Clear" SAC305, 1 m Klappspule, 0.75 mm Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmi...
Lötdraht, 53760710, Felder Hochwertiger bleifreier Lötdraht für Hand- und Automatenlötungen in der Elektronik, Elektrotechnik und Elektromechanik. Das Flussmittel zeichnet sich durch hohe Temperatu...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · für allgemeine Löt- und Verzinnungsarbeiten · 400 mm lang · nur für gewerbliche Anwender Weitere technische Eigenschaften: · Schmelzbereich: 183 - 2...
Felder Löttechnik ISO-Core "Clear" SAC305 Lötzinn Spule Sn96,5Ag3Cu0,5 1 mm Felder Löttechnik "Clear" SAC305, 1 m Klappspule, 1 mm Kolophoniumfrei Hohe Benetzungsgeschwindigkeit Keine Flussmittelsp...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · für allgemeine Löt- und Verzinnungsarbeiten · 400 mm lang · nur für gewerbliche Anwender Weitere technische Eigenschaften: · Schmelzbereich: 183 - 2...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · für allgemeine Löt- und Verzinnungsarbeiten · 400 mm lang · nur für gewerbliche Anwender Weitere technische Eigenschaften: · Schmelzbereich: 183 - 1...