Faserzementplattenschrauben - Schrauben für Faserzementplatten
Die Faserzementplattenschrauben sind baurechtlich zugelassene, spezialisierte
Befestigungssysteme. Sie sind als
Verbindungselemente konzipiert für Faserzementplatten an Fassaden und auf Dächern.
Die Faserzementplattenschrauben im Überblick
Die Faserzementplattenschrauben fixieren die Platten an der Fassade oder auf dem Dach. Ihre Formgebung, die Materialauswahl und Beständigkeit sind auf die Anforderungen des Werkstoffes ausgelegt. Bei der Auswahl der Faserzementplattenschraube sollten den Plattenwerkstoff, der Unterbau, die Lasten und das gewünschte Design beachtet werden.
Faserzementplattenschrauben für Wellplatten
Die Faserzementplattenschrauben für Wellplatten zeichnen sich durch ihre Pilzdichtung aus. Dieses Element ist im Schraubkopf integriert. Die Pilzdichtung besteht aus Kunststoff und gegebenenfalls einer Stahleinlage. Das Schraubenmaterial kann ein korrosionsgeschützter Stahl oder Edelstahl sein. Die Faserzementplattenschrauben sind:
- selbstbohrend oder für Bohrlöcher geeignet,
- Holz- oder Stahlschrauben und
- in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich.
Die Faserplattenschraube muss entsprechend ihrer Kombination mit der Faserzementwellplatte baurechtlichen zugelassen sein. Die Befestigungstabellen der Hersteller legen die benötigte Stückzahl pro Quadratmeter fest. Die Faserzementplattenschrauben für Wellplatten müssen auf den Wellenbergen befestigt werden.
Faserzementplattenschrauben für ebene Platten
Für ebene Platten sind die Fassadenschrauben ausgelegt. Sie können als Niet zum Einschlagen oder als
Schraube für die Befestigung im Bohrloch geeignet sein. Einige Faserzementplatten müssen mit Fassadenschrauben befestigt werden. Die Wahl der Niet oder Schraube ist von der Platte und dem Mauerwerk abhängig.
Der Verbundwerkstoff Faserzement
Die Rohmaterialien Zement, Sand, Wasser erzeugen mit Zellulose- oder Synthetikfasern den Baustoff Faserzement. Der Verbundwerkstoff zeichnet sich aus durch:
- langlebige und feuerfeste Struktur,
- beständig gegen Frost, Witterung, Feuchtigkeit und Nässe,
- leichte Bearbeitung und
- umweltfreundlich.
Der Faserzement ist für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten geeignet. Seine Oberfläche kann eine Holzstruktur imitieren und lässt einen weiten architektonischen Spielraum. Die Faserzementplatten sind eine Putzalternative für Fassaden. Als Wellfaserzementplatte ersetzt dieser
Baustoff übliche Dachdeckungen.