ELBA Farbreiter, aus PVC, zum Aufstecken, dunkelblau für Hängeregistratur vertic 1, Maße: (B)20 x (T)5 x (H)16 mm Inhalt: 25 Reiter (neu: 100552071 / alt: 85512 DB / 52 095) Die Abbildung zeigt eve...
zum Einstecken in die Schlitzstanzungen von ELBA Pendelregistraturen und ELBA Einstellmappen. zur flexiblen Organisation der Pendelregistratur. aus PVC. Maße: (B X H) 15 x 55 mm. Inhalt: 100 Stück....
Zum Aufstecken auf ELBA vertic Hängeregistraturen. Zur Kennzeichnung von Terminen, Prioritäten oder anderen Merkmalen. Aus PVC. Beutel mit 25 Stück. Größe: 20 x 5 x 16 mm (BxTxH). Farbe: Dunkelblau.
Leitz Stecksignal, zum Einstecken in Schlitzstanzungen bei Pendelregistraturen oder am Tab des Orgacolor®-Behälters, 10 mm überstehend. Material: Hartfolie 0,3 mm. Format: 12 x 40 mm. Inhalt: 50 St...
Der SoldanPlus Signalreiter aus Metall ist ein robustes und langlebiges Produkt. Er ist in einer dunkelblauen Farbe erhältlich und passt zu vielen verschiedenen Marken-Registraturen. Mit einer Brei...
in Spenderschachtel auf Rolle zu 250 Stück extra stark haftend, kunststoffbeschichtet Format 32 x 23 mm 250 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Trägerband Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / ...
in Spenderschachtel auf Rolle zu 250 Stück extra stark haftend, kunststoffbeschichtet Format 32 x 23 mm 250 selbstklebende Etiketten je Schachtel auf Trägerband Farbig bedruckt (Farbsystem Leitz / ...