Faltkarton 2-wellig 600 x 400 x 400 mm Extra stabile Box aus 2-welligem braunen Karton. Geeignet zum Transport von schwereren Gütern bis 30 kg. Einsatz auf Paletten oder einzeln möglich.
ECOLINE 1 - Faltkarton • Der Karton wird flach liegend angeliefert, das spart Lagerplatz und Lagerkosten • Aus robuster 1-welliger Wellpappe, ideal für das sichere Verpacken von Waren mit leichtem ...
Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0713 184 x 134 x 137 mm (Innenmaß) / Die Kartonagen eignen sich hervorragend um kleine Gegenstände zu darin zu verpacken, zu archivieren, zu schützen, zu lage...
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 120 Euro-Standard-Economy ist eine Auswahl von Abmessungen der Euro-Standard-Transportverpackung. Kostengünstig mit normalen Boden-...
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Beste Kraftliner-Qualität Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individue...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons si...
Verpackungs- und Versandkartons 1-wellig für max. Gewicht 30 kg umweltfreundlich gute Stabilität und schöne Optik einfacher Verschluss mit Packband Außenmaß: (Länge x Breite x Höhe) ca.: 205x105x12...
Graspapier-Faltkarton, grüngrau, Innenmaße 320 x 240 x 110 mm, 1-wellig, ab 20 Stk. Klimaneutral. Nachhaltige Versandkartons. Ansprechende Optik und Haptik. Viele Größen. Recyclingfähig. Die nachha...
Farbige Faltkartons braun Maße: 235 x 316 x 171 mm Wellpappe Ohne Fenster Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden Gerade Klappe 10 Stück Innenmaß: 230 x 310 x 160 mm