Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf EURO-Paletten).
Farbige Faltkartons braun Maße: 235 x 315 mm Wellpappe Ohne Fenster Haftklebung mit Abziehstreifen und Aufreißfaden Gerade Klappe 20 Stück Innenmaß: 230 x 310 mm Füllhöhe: 150 - 210 mm
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
ECOLINE 1 - Faltkarton • Der Karton wird flach liegend angeliefert, das spart Lagerplatz und Lagerkosten • Aus robuster 1-welliger Wellpappe, ideal für das sichere Verpacken von Waren mit leichtem ...
Multi-Cargo Wellpappe-Faltkarton Fefco 0216 640 x 450 x 300 mm (Innenmaß) / Die Kartonagen sind sehr robust, nicht zuletzt durch die vorhandenen zwei Wellen, welche den Produkten eine hohe Stabilit...
Versandkarton aus der Storopack Euro-Standard-Economy Serie Nr. E 90 Euro-Standard-Economy ist eine Auswahl von Abmessungen der Euro-Standard-Transportverpackung. Kostengünstig mit normalen Boden- ...
Umweltfreundliche Verpackungs- und Versandkartons, max. Gewicht 30 kg. Gute Stabilität und schöne Optik. Einfacher Verschluss mit Packband. Farbe: braun.
Deckenpapier aus Testliner Ideal für den Postversand Für kleinere und leichtere Packgüter Verschluss mit allen Arten von Klebeband Platzsparend durch flache Anlieferung Für Güter bis 20 kg Individu...
Die stabilen, braunen Wellpapp-Faltkartons eignen sich besonders zum Verpacken, Schützen und Versenden leichter oder robuster Produkte, die eine Umverpackung benötigen.Die Wellpapp-Faltkartons sind...
Diese Wellpapp-Faltkartons sind die meist verwendeten Kartonagen. Sie sind optimal für den sicheren Transport, Versand und Lagerung von Produkten von klein, flach bis gross geeignet. Die Kartons si...